Motion
CA550 MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
CA550 OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 550 / 1.630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01555625
N° MFRCA550 OFFSET LINK EA PK
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
CA550 OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 550 / 1.630 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01555625
N° MFRCA550 OFFSET LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    550 / 1.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.757 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.105 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Hauteur de la plaque
    0.757 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.105 po
  • Diamètre du rouleau
    0.656 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    550 / 1.630 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    1140
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
CA550 OFFSET LINK POUR CHAQUE EMBALLAGE
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.