Motion
100SS COTT MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
100SS COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI01555719
N° MFR100SS COTT CONN LINK EA PK
Prix69.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
100SS COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI01555719
N° MFR100SS COTT CONN LINK EA PK
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
Prix69.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    4676
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
100 MAILLONS CONN EN ACIER INOXYDABLE POUR CHAQUE PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.