Motion
24460
Assortiment de cales d’espacement d’arbre - Matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01558617
N° MFR24460
Prix47.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales d’espacement d’arbre - Matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01558617
N° MFR24460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diamètre intérieur
    1.500 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    2021-03-08
  • Diamètre extérieur
    2.125 po
  • Épaisseur
    0.001 à 0.125 po

Détails

  • Grade
    Non évalué
  • Profondeur de la rainure de clavette
    5/32
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de pièces
    19
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment d’entretoises d’arbre
  • Type
    Avec onglets

Aperçu

Description du fabricant
24460 1-1/2X2-1/8XASST ARBR SPCR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté