Motion
34305
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-1/16 po de diamètre min., 2 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559511
N° MFR34305
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-1/16 po de diamètre min., 2 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559511
N° MFR34305
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/16 à 2 po
  • Hauteur
    0.023 po
  • Diamètre maximal
    2 po
  • Diamètre minimum
    1-1/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    69815834305

Aperçu

Description du fabricant
34305 B24H PINCE DE TUYAU EN VRAC