Motion
35835
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 9-1/2 po de diamètre min., 12-7/16 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559680
N° MFR35835
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 9-1/2 po de diamètre min., 12-7/16 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559680
N° MFR35835
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    9-1/2 à 12-7/16 po
  • Hauteur
    0.023 po
  • Diamètre maximal
    12-7/16 po
  • Diamètre minimum
    9-1/2 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815835835

Aperçu

Description du fabricant
35835 B192HSP COLLIERS DE SERRAGE EN BOÎTE (10)