Spécifications
Dimensions
- Contenu(10) 0.001 in, (10) 0.0015 in, (10) 0.002 in, (10) 0.003 in, (10) 0.004 in, (10) 0.005 in, (10) 0.0075 in, (10) 0.01 in, (10) 0.0125 in, (10) 0.015 in, (10) 0.02 in, (10) 0.025 in, (10) 0.03 in, (10) 0.04 in, (10) 0.05 in, (10) 0.06 in, 0.0005 in
- Taille de l’emplacement5/16 po
Détails
- MatérielPolyester, vinyle
- Nombre de pièces170
- Type de caleÀ fentes