Spécifications
Dimensions
- Contenu(20) 0.001 po, (20) 0.002 po, (20) 0.003 po, (20) 0.004 po, (20) 0.005 po, (20) 0.01 po, (20) 0.015 po, (20) 0.02 po, (20) 0.025 po, (20) 0.05 po, (20) 0.075 po, (20) 0.1 po, (20) 1/8 po
- Taille de l’emplacement1-5/8 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces260
- Type de caleÀ fentes
Aperçu
- Résout les problèmes d’alignement et de nivellement des moteurs, des pompes, des générateurs et d’autres machines de l’usine
- Réduire les coûts de main-d’œuvre en éliminant la coupe à la main et réduire les temps d’arrêt en éliminant la préparation des cales
- Fabriqué en acier inoxydable de la série 300 qui résiste à la rouille et à la corrosion
- Les cales sont conformes aux tailles de boulons et de goujons standard
- Chaque cale est marquée de façon permanente avec une épaisseur décimale et métrique
- Les languettes facilitent et rendent le placement des cales plus sécuritaire
- Le trou dans la languette facilite le retrait
- Conforme aux spécifications : ASTM A-666
- Les assortiments contiennent les épaisseurs suivantes : 0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.010", 0.015", 0.02", 0.025", 0.050", 0.075", 0.10", et 0.125"
- 260 assortiments de pièces contiennent 20 de chaque épaisseur et 130 assortiments de pièces contiennent 10 de chaque épaisseur
- Emballé dans une boîte en métal durable
- Tailles de remplacement disponibles
- Des cales fendues sont également disponibles en 0.187”, 0.25”, 0.375” et 0.50”