Motion
47831
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 3/8 po de diamètre min., 7/8 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560291
N° MFR47831
Prix16.34 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 3/8 po de diamètre min., 7/8 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560291
N° MFR47831
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
Prix16.34 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/8 à 7/8 po
  • Diamètre maximal
    7/8 po
  • Diamètre minimum
    3/8 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847831

Aperçu

Description du fabricant
47831 MS6 SS CLAMP-10/P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté