Motion
47903
Band Hose Clamp - Stainless Steel Material, 1 in Min Diameter, 2-1/4 in Max Diameter
N° D’ARTICLE MI01560339
N° MFR47903
Prix41.09 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Band Hose Clamp - Stainless Steel Material, 1 in Min Diameter, 2-1/4 in Max Diameter
N° D’ARTICLE MI01560339
N° MFR47903
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
Prix41.09 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1 à 2-1/4 po
  • Diamètre maximal
    2-1/4 po
  • Diamètre minimum
    1 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847903

Aperçu

Description du fabricant
47903 QR28H CLAMP-10/P