Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre34None
- Rapport de vitesse10 :1
- Longueur du moteur sans arbre3.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Dimension C de la longueur totale10.64 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids11.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge1.40 A
- Couple de pleine charge25 po/lb
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Classe d’isolationH
- kW0.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720091609
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie250.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- CUP_NON691720091609
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boîtier d'engrenages usiné avec précision en aluminium.
- L’arbre de sortie est interchangeable sur le terrain de la main gauche à la main droite par réassemblage.
- Rendement égalé pour un service continu.
- La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.