Motion
LF882TAB  GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH

REXNORD INC
LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH

10177749 / LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
N° D’ARTICLE MI01580065
N° MFRLF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
Prix164.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH

10177749 / LF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
N° D’ARTICLE MI01580065
N° MFRLF882TAB GRIP-3.75IN J EPDM WH 50SH
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
Votre prix164.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.7500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Poids par pied
    2-1/2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210944551

Aperçu

Description du fabricant
LF882-SJ LF882T S/G PRISE 647-5
  • LF882TAB G 3.75 po Large TableTop® Chaîne de pince moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable et des pinces en EPDM de style J blanc avec une dureté de 50 Shore A