Motion
011199
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/16-18 po, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01584946
N° MFR011199
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/16-18 po, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01584946
N° MFR011199
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 011199 5/16-18 X 3/4