Motion
011441
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/8-11 po, longueur : 6-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01585228
N° MFR011441
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/8-11 po, longueur : 6-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01585228
N° MFR011441
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur  
    6-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 011441 5/8-11 X 6-1/2