Motion
111249
Vis de fixation à pointe coupelle moletée - Matériau en acier, 1/4-20 po de diamètre, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01587927
N° MFR111249
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle moletée - Matériau en acier, 1/4-20 po de diamètre, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01587927
N° MFR111249
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Coupe moletée

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION 111249 1/4-20 X 3/8 MOLES PT