Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’épaulement1/4 po
- Longueur de l’épaule1/2 po
- Diamètre du filetage#10
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière