Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’épaulement3/8 po
- Longueur de l’épaule3/8 po
- Diamètre du filetage5/16 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière