Motion
701171
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 1-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01590603
N° MFR701171
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 1-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01590603
N° MFR701171
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur  
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
BHCS 701171 3/8-16 X 1-1/2