1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
BRIGHTON BEST
408061
Vis de fixation à pointe coupelle - Acier inoxydable, 5/16-18 po de diamètre, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI
01593493
N° MFR
408061
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Entretien des installations
Fixations
Vis
Vis de fixation
BRIGHTON BEST 408061
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRIGHTON BEST
408061
Vis de fixation à pointe coupelle - Acier inoxydable, 5/16-18 po de diamètre, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI
01593493
N° MFR
408061
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Longueur
1-1/4 po
Taille du filetage
5/16-18 po
Details
Matériel
Acier inoxydable
Quantité du colis
100
Type de point
Gobelet
Aperçu
Description du fabricant
408061 5/16-18 X 1-1/4 M2 ENSEMBLE SCR S/S
You May Also Like
Value Collection
00498741
#10-32 UNF, 5/16" OAL, Knurled Cup Point Set Screw Grade 8 Alloy Steel, 3/32" Key
MI ITEM #
11712166
In Stock
In stock
$0.23
/ca
Add to Cart
(Minimum 100)
US MOTORS (NIDEC)
722P
Blower/Fan Motor - 1/6 hp, 1800 rpm, 1 ph, 115/230 V, 42Y Frame, ODP (Open Drip-Proof) Enclosure, 60 Hz, 1550 rpm Base, Resilient Base Mount, Continuous Air Over
MI ITEM #
04362544
In Stock
In stock
$399.57
/each
Add to Cart
Value Collection
67267369
3/8-16 UNC, 5/8" OAL, Cup Point Set Screw Grade 18-8 Stainless Steel, 3/16" Key
MI ITEM #
11749145
In Stock
In stock
$0.53
/ca
Add to Cart
(Minimum 100)
NTN
ZUCFPL205-16
Sentinel Series Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1 in Bore, 4-Bolt Flange, Thermoplastic Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
MI ITEM #
08383366
In Stock
In stock
$174.19
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
GUM(F)40-700
GUM(F)40-700
MI ITEM #
13853806
In Stock
Factory Order
$720.20
/each
Add to Cart
DICHTOMATIK
75017366
TCM; Dichtomatik Metric Oil Seal - 60 mm Shaft Dia., 72 mm OD, 4 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
MI ITEM #
07098632
In Stock
Factory Order
$9.24
/each
Add to Cart
DICHTOMATIK
75017395
TCM; Dichtomatik Metric Oil Seal - 60 mm Shaft Dia., 75 mm OD, 7 mm Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
MI ITEM #
07098650
In Stock
Factory Order
$10.16
/each
Add to Cart
MITUTOYO AMERICA CORP
117-107
Point, Disc or Spline Micrometer, Type: Multi-Anvil, Graduation: 0.0001", Spindle: Flat, Range: 0" to 1"
MI ITEM #
01574264
In Stock
In stock
$438.18
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
CG1BA50-50Z
C(D)G1-Z, Double Acting, Single Rod, Air Cylinder, w/X Options
MI ITEM #
10038050
In Stock
Factory Order
$99.70
/each
Add to Cart
BOSTON GEAR
SBKSF842BR-63K-B5-S-M1
Right Angle Helical Worm Speed Reducer - Double Reduction, 63:1 Ratio, C-Face Quill Input, Hollow Output
MI ITEM #
14108500
In Stock
Factory Order
$6,699.99
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté