Motion
823152
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : M10x1.5, longueur : 30mm, tête plate, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01593983
N° MFR823152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : M10x1.5, longueur : 30mm, tête plate, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01593983
N° MFR823152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    10 mm
  • Longueur  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Acier inoxydable A2 , DIN 7991
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
823152 M10 X 30 1.50 FHCS SS