Motion
451032
Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Plain Finish, Grade 8, 1-1/4 in Diameter
N° D’ARTICLE MI01596342
N° MFR451032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Plain Finish, Grade 8, 1-1/4 in Diameter
N° D’ARTICLE MI01596342
N° MFR451032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    Grade 8
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    1
  • Spécifications
    ANSI B18.2.1 1996, SAE J429
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
451032 1-1/4-7 X 5 HHCS GRADE 8 BL