Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2160 / 4 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Diamètre du rouleau1.250 po
- Largeur du rouleau1.250 po
- Poids295 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeD1
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas2160 / 4 po
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- MatérielPlaqué nickel
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de Trous1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- SérieDouble pas lourd
- Normes respectéesASME B29
- CUP_NON097039593764
Aperçu
- Maximisez la performance de votre équipement de chambre à vide avec la chaîne d’emballage sous vide de U.S. Tsubaki.
- Les matériaux de haute qualité signifient que nos chaînes durent plus longtemps dans des conditions de chaleur extrême et résistent à la corrosion causée par les lavages sanitaires.
- Les techniques de contrôle précis du pas et de fabrication assurent un engagement en douceur des pignons pour une durée de vie prolongée, même à haute vitesse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
La série d’ascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConçu pour être le cheval de bataille du secteur des élévateurs industriaux. Utilise des aciers de première qualité partout, combinés à des traitements thermiques exclusifs et contrôlés avec précision, pour assurer une fiabilité de pointe sur le marché.
Voir la documentation
La série de chaînes Titan de TsubakiLa chaîne Titan intègre les dernières avancées de la recherche et du développement de Tsubaki pour augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux dans les environnements à haute vitesse et difficiles.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.