Motion
5210014
Usine à bouts rugueux - série 9002 , matériau en acier à haute vitesse cobalt, brillant, bout carré, diamètre de 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01598556
N° MFR5210014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bouts rugueux - série 9002 , matériau en acier à haute vitesse cobalt, brillant, bout carré, diamètre de 1/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01598556
N° MFR5210014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    9002
  • Type de tige
    Ballerines Weldon

Aperçu

Description du fabricant
5210014

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif