Motion
YFB1 PT SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YFB1 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI01599251
N° MFRYFB1 PT SGT
Prix284.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YFB1 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI01599251
N° MFRYFB1 PT SGT
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
Prix284.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.6200 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6719 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GY1100KRRB TDCF SGT
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266407
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    YFB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796266407

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À BOÎTIER SGT YFB1 PT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté