Motion
SX0730LL

NTN
SX0730LL

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 82 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01599937
N° MFRSX0730LL
Prix266.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX0730LL

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 82 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01599937
N° MFRSX0730LL
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
Prix266.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.285 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SX0730LL BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SX0730LL est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 35 mm et un diamètre extérieur de 82 mm, adapté à une utilisation haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX0730LL
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073932
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073932

Aperçu

Description du fabricant
SX0730LL BILLE BRG