Motion
SFL-00 35LB SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFL-00 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série SFL - Extrême basse température, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 00 , taille 35 lb, Contenant de seau, qualité alimentaire, résistant à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI01599966
N° MFRSFL-00 35LB PAIL
Prix794.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFL-00 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série SFL - Extrême basse température, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 00 , taille 35 lb, Contenant de seau, qualité alimentaire, résistant à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI01599966
N° MFRSFL-00 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix794.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    00
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Les applications de congélation et de température froide qui nécessitent un lubrifiant NLGI no 00, NSF H1
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    204°C/400 °F
  • Point d’éclair
    204°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215519507
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    SFL-00
  • Plage de température
    -60 à +300 °F
  • Type
    Température extrêmement basse
  • CUP_NON
    089215519507
  • Viscosité
    39
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.5 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0195-035 SEAU SFL-00 35LB
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente pompabilité à basse température
  • Large plage de températures de fonctionnement