Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis d'arrêt
- LubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant761502
- Rpm max.4650 tr/min
- Mauvais alignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Roulement de rechange2-14D L
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieLigne dorée
- CUP_NON662461164754
Aperçu
- Ensemble de roulements montés Custom Sealmaster® avec caractéristiques spécifiques à l’application