Motion
UC214
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 70 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01600336
N° MFRUC214
Prix196.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 70 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01600336
N° MFRUC214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix196.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    74.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Largeur totale
    2.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    0808250204960

Aperçu

Description du fabricant
UC214 70MM VIS DE RÉGLAGE BRG