Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids440 lb
Détails
- Mot-clé de description25 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rpm synchrone1800 tr/min