Motion
D60BTL30
Pignon arrondi TL - 30 dents, 2517 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01603380
N° MFRD60BTL30
Prix328.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 30 dents, 2517 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01603380
N° MFRD60BTL30
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
Votre prix328.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre de l’étrier
    6.7060 po
  • Diamètre du moyeu
    6-11/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5860 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    7.175 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Poids
    13.50 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365514
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039365514

Aperçu

Description du fabricant
D60BTL30 2517 HT