Motion
142862H
Étriers de disque Airflex DP Series
N° D’ARTICLE MI01603654
N° MFR142862H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étriers de disque Airflex DP Series
N° D’ARTICLE MI01603654
N° MFR142862H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la doublure
    0.65 po
  • Diamètre minimum du disque
    9.63 po
  • Taille
    224 po-oz

Détails

  • Application
    Convoyeurs, freins à volant, équipement minier, équipement d’entretien ferroviaire, freins de tension
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    DP
  • Force de friction dynamique
    2540 lb
  • À utiliser avec
    225DP100 Étrier, 200DPA Étrier
  • Type d’article
    Étrier hydraulique
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Matériau du produit
    Fonte
  • Série
    Série DP
  • Force de friction statique
    3170

Aperçu

Description du fabricant
142862H 225DP100 ÉTALONNEUSE DISQUE DE 2.5 CM
  • Temps de réponse rapide pour une sécurité maximale
  • Durée de vie plus longue
  • Entretien simplifié