Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture19000 lb
- Laçage2 x 2
- Plaque de liaison Hauteur0.9340 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.1560 po
- Longueur totale10 pi
- Épingle Diamètre0.3750 po
- Pas1.0000 po
- Poids1.56 lb
- Poids par pied1.56 lb
- Largeur sur les goupilles rivetées0.8080 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288464839
- MatérielAcier
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1023, F97
Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse
- La chaîne à feuilles Morse est fabriquée à partir de maillons et d’épingles rivetées
- Disponible avec certification F97
- Offert en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique, hommes à hommes seulement
- Vendu en toron de 10 pi
- Prix au pied