Motion
2222 M

SKF
2222 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01603788
N° MFR2222 M
Prix4,029.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2222 M

Roulement à billes autoaligné - droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01603788
N° MFR2222 M
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
Prix4,029.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0866 po / 53 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    16.44 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2222 M BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Roulement auto-alignable 2222 M avec alésage de 110 mm, type ouvert droit, diamètre extérieur de 200 mm et largeur de 53 mm.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2222 M
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577730305

Aperçu

Description du fabricant
2222 M BRG