Motion
14H150JA

BROWNING
14H150JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513884 - Pas de 0.5000 po, 14 dents, DE 2.174 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI01603858
N° MFR14H150JA
Prix593.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
14H150JA

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513884 - Pas de 0.5000 po, 14 dents, DE 2.174 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI01603858
N° MFR14H150JA
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
Prix593.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 1/4
  • Largeur de la face
    1.8125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7990 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8900 po
  • Diamètre extérieur
    2.1740 po
  • Longueur totale
    2.6110 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    1.6710 po
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    JA
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14H150JA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289345458
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    14
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289345458
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 14H150JA
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer