Motion
36L050SDS

BROWNING
36L050SDS

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513082 - pas de 0.3750 po, 36 dents, diamètre extérieur de 4.2670 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01603875
N° MFR36L050SDS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
36L050SDS

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513082 - pas de 0.3750 po, 36 dents, diamètre extérieur de 4.2670 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI01603875
N° MFR36L050SDS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.5200 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Diamètre extérieur
    4.2670 po
  • Longueur totale
    1.7000 po
  • Pas  
    3/8 po
  • Pas Diamètre  
    4.2970 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36L050SDS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289350964
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 36L050SDS
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer