Motion
2040B11
Pignon d’alésage de série - 2040 / 1 po, moyeu B, 11 dents
N° D’ARTICLE MI01603977
N° MFR2040B11
Prix32.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2040 / 1 po, moyeu B, 11 dents
N° D’ARTICLE MI01603977
N° MFR2040B11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    1.5370 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3130 po
  • Diamètre du moyeu
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.8130 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    1.8520 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345011
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039345011

Aperçu

Description du fabricant
2040B11 1/2 SB HT