Motion
60B38F-1
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, alésage fini, 1.0000 po , 38 dents
N° D’ARTICLE MI01603994
N° MFR60B38F-1
Prix193.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, alésage fini, 1.0000 po , 38 dents
N° D’ARTICLE MI01603994
N° MFR60B38F-1
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
Prix193.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.6140 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.5000 po
  • Diamètre du pas
    9.0830 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039333858
  • Nombre de Dents  
    38
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039333858

Aperçu

Description du fabricant
60B38F-1 HT