Motion
600-AL-AL
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle 6 po x bride ANSI 6 po, droit
N° D’ARTICLE MI01604937
N° MFR600-AL-AL
Prix225.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Adaptateur mâle 6 po x bride ANSI 6 po, droit
N° D’ARTICLE MI01604937
N° MFR600-AL-AL
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
Prix225.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    6 po
  • Extrémité 2 Taille
    6 po
  • Poids
    10.41 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type AL x bride ANSI
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    Bride ANSI
  • Famille de raccords
    Rainure à bride
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Normes respectées
    ASA

Aperçu

Description du fabricant
600-AL-AL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté