Motion
F35-0CMMB
F35-0CMMB
N° D’ARTICLE MI01604954
N° MFRF35-0CMMB
Prix1,792.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F35-0CMMB
N° D’ARTICLE MI01604954
N° MFRF35-0CMMB
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
Prix1,792.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de jauge
    2 po
  • Longueur totale
    484 mm
  • Largeur totale
    198 mm

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F

Aperçu

Description du fabricant
F35-0CMMB

Les clients ont également acheté