Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre2-1/2 po
- Poids0.43 lb
Détails
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage inférieur
- Plage de pression de fonctionnement0 à +10000 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à +140 °F
- Gradation de l’échelle200 psi
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
Description du fabricant
GLSS10000
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité