Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2 po
- Taille du port de sortie2 po
- Hauteur totale302 mm
- Longueur totale135 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal1200 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de consigne maximale125 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée10 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression10 à 125 psi