Motion
S1U-DI-300 WD DBL INTERLOCK

DODGE
S1U-DI-300 WD DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 6.0625 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01605074
N° MFRS1U-DI-300 WD DBL INTERLOCK
Prix2,863.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-DI-300 WD DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.0000 po, diamètre extérieur de 6.0625 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01605074
N° MFRS1U-DI-300 WD DBL INTERLOCK
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
Prix2,863.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.0625 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    11120 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    060293
  • Matériel
    060293
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475266944

Aperçu

Description du fabricant
S1U-DI-300-WD PIL NOIR