Motion
4M3K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
4M3K-XTF XREEL

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 1/4 po, DI 0.48 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI01605983
N° MFR4M3K-XTF XREEL
Prix8.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4M3K-XTF XREEL

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 1/4 po, DI 0.48 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI01605983
N° MFR4M3K-XTF XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.62 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Poids du tuyau
    0.13 lb/pi
  • Longueur
    440 pi / 134 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.48 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 440 pi
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R17
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-1097
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053436594
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marque de commerce
    M3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053436594
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
4M3K-XTF FLEXIBLE 440FT PKG 4657-1097