Motion
D32911

GRACO INC
D32911

Husky® Pompe boulonnée non métallique 307 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 3/8 po, débit max. 7.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI01606235
N° MFRD32911
Prix1,304.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D32911

Husky® Pompe boulonnée non métallique 307 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 3/8 po, débit max. 7.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI01606235
N° MFRD32911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,304.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/8 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/16 po Dia.
  • Débit maximum
    7.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 7.00 pi, humide - 12.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE EN POLYPROPYLÈNE D32911