Motion
GE50-KTT-B
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 62.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01606810
N° MFRGE50-KTT-B
Prix314.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 62.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01606810
N° MFRGE50-KTT-B
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
Prix314.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    62.8 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    26.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    62.80 mm
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    GE..-KTT-B
  • CUP_NON
    4012802800135

Aperçu

Description du fabricant
GE50-XL-KTT-B