Motion
KRV26-X-PP
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01606826
N° MFRKRV26-X-PP
Prix141.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01606826
N° MFRKRV26-X-PP
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
Prix141.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802428308

Aperçu

Description du fabricant
KRV26-X-PP-A