Motion
RCJTY2-7/16-N

INA (SCHAEFFLER)
RCJTY2-7/16-N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI01606837
N° MFRRCJTY2-7/16-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RCJTY2-7/16-N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI01606837
N° MFRRCJTY2-7/16-N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    202 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    73.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    140 mm
  • Poids
    8.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    GY1207KRRB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    RCJTY
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
RCJTY2-7/16-N UNITÉ À DEUX BOULONS À CHANGEMENT