Motion
PLB6879FD802 4 15/16 BOÎTIER ET JOINTS

LINK-BELT
PLB6879FD802 4 15/16 HOUSING & SEALS

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01607122
N° MFRPLB6879FD802 4 15/16 HOUSING & SEALS
Prix6,576.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6879FD802 4 15/16 HOUSING & SEALS

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01607122
N° MFRPLB6879FD802 4 15/16 HOUSING & SEALS
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
Prix6,576.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Poids
    138 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Série
    PLB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327118044

Aperçu

Description du fabricant
PLB6879FD802 BOÎTIER P-LB6879FD8-02