Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Longueur totale de l’accouplement4.8800 po
- Code de taille de raccordLC190
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Poids6.31 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieLC
- Capacité de couple1728 po
- CUP_NON685144123374