Motion
3 C 54 SD
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie C, rainure 3 , diamètre extérieur 5.8000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01607348
N° MFR3 C 54 SD
Prix426.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie C, rainure 3 , diamètre extérieur 5.8000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01607348
N° MFR3 C 54 SD
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
Prix426.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Visage Largeur  
    3.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/16 (alésage 1-15/16 ), 1/2 x 1/16 (alésage 1-7/8 ), 1/2 x 1/8 (alésage 1-13/16 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage 7/8 ), 3/8 x 1/8 (alésage 1-3/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8000 po
  • Largeur totale
    3 3/8 po
  • Diamètre du pas
    5.4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.875
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950179483
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible, STD
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950179483

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 3 C 54 SD
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté