Motion
FSAF 22518

SKF
FSAF 22518

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608348
N° MFRFSAF 22518
Prix1,448.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAF 22518

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608348
N° MFRFSAF 22518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,448.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Global Hauteur  
    7.5827 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Poids
    49.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73100 lbf
  • Roulement de rechange
    22218EK
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576663444

Aperçu

Description du fabricant
FSAF22518